- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc ゲージのおすすめ人気ランキング
smc ゲージのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新2,084件の「smc ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー メーター」、「レギュレータ 圧力計」、「smc 圧力計」などの商品も取り扱っております。
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力(MPa)
1以下
使用圧力
0~1MPa
測定流体
空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
材質(パネル)
樹脂(前面パネル)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
大きさ(Φ)
60mm
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
12
精度
±1.6%F.S.
寸法D(Φmm)
64
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
32
精度(%)
±1.6F.S.
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
58
測定流体
気体、液体
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
16
寸法d
G1/4B
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ
0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
呼び
DT
材質(ブルドン管)
C6872T
材質(株)
C3604BD
目盛角度
270°
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
105
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
用途各種レギュレーター用
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様
DT形(背面ねじ株部 4角)
トラスコ品番
112-3211
適合機種
Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ
接続口径
R1/8
質量(g)
86
使用圧力
0~1MPa
使用流体
空気
表示板径(Φmm)
43.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
種類
汎用圧力計
材質(ケース)
SPCC(黒塗装)
材質(カバー)
SUS430
材質(接液部)
黄銅
仕様
特殊仕様:(-) なし
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)
40
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
24.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷